Náhradní sada, zámek

Č. pol.: 6122-26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6122-26
EAN/GTIN 4000896025282
Číslo výrobcu 6122-26

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů zámku se skládá z:
    pružiny zámku ∙ krytu zámku ∙ cylindrické vložky ∙ klíče ∙ 2 závitových kolíků
    Pro 6121CT ∙ 6122CT ∙ 6123CT
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.