Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 2, ocel, 1.14 mm ocel

Č. pol.: 611574-041
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 1,14 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 611574-041
EAN/GTIN 4946368246291
Číslo výrobcu 611574-041
Číslo L L40010 14280
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 2 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / rozměr: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
  • Třída: 2
  • Délka [mm]: 1.14
  • Materiál: Ocel
  • Palcová/metrická: Metrické

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka