Oboustranný očkový klíč zalomený

Č. pol.: 610N-27X32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610N-27X32
EAN/GTIN 4000896024902
Číslo výrobcu 610N-27X32
Číslo L L60140 2676

Popis

Popis:

  • Ergonomicky tvarovaný, přesazené hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 837 tvar B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 27 x 32 mm
  • Rozměry / délka: 308.7 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg