Dvojitý vidlicový kľúč, palce 15

Č. pol.: 610120 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3110; ISO 3318
Rozmer cez steny 1 11/16 palec
Rozmer cez steny 2 3/4 palec
Dĺžka kľúča L 220 mm
maximálna šírka rozovretia b1 40 mm
maximálna šírka rozovretia b2 42 mm
maximálna výška rozovretia h 6,7 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Rozmery cez steny palcový
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610120 15
EAN/GTIN 4018754019816
Číslo výrobcu 40433840

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka