Oboustranný otevřený klíč, palcový, Typ: 15

Artiklové číslo: 610120 15
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 220 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Bezjiskrový ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11/16 palec; 3/4 palec
Druh produktu Klíče
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Číslo výrobce 40433840
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.