Oboustranný očkoplochý klíč s ráčnou

Č. pol.: 606-12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606-12
EAN/GTIN 4000896100989
Číslo výrobcu 606-12
Číslo L L60140 2052

Popis

Popis:

  • Manipulace s těžko přístupnými šroubovými spoji v těsném prostoru, bez nutnosti přestavení klíče díky ráčnové funkci
  • Dlouhé, štíhlé provedení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Očkový klíč s přepínatelnou ráčnovou funkcí
  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
    Velikost klíče 8 a 9 mm: 60 zubů ∙ úhel ovládání 6°
  • Očko zahnuté v úhlu 13°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 12 mm
  • Rozměry / délka: 180.3 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg