MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 606 , 100 v bezpečnostním zásobníku

Č. pol.: 606.65
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606.65
EAN/GTIN 4002632917080
Číslo výrobcu 606.65
Číslo L L60170 239

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 606 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 31,1 mm, široká 5,7 mm a silná 0,50 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 606 je k dispozici pod objednacím číslem 606,65 v bezpečnostním výdeji 100 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblený hrot
  • Vlastnosti radlice:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Tvar čepele Skalpel čepel zaoblená
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblená špička
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo