Ochranné rukavice uvex Unilite Thermo plus velikost 9

Č. pol.: 6059209
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 9
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6059209
EAN/GTIN 4048612036129
Číslo výrobcu 6059209
Číslo L L01690 68

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite thermo plus
  • Typ produktu: Rukavice proti chladu
  • Barva (filtr): černá/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polymer
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: akryl/nová vlna/polyamid (PA)/elastan