Ochranné rukavice uvex rubiflex s XG27B vel. 9

Č. pol.: 6056009
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 9
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6056009
EAN/GTIN 4048612026328
Číslo výrobcu 6056009
Číslo L ZP5601 60560-9

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex Rubiflex S XG27B
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): modrá/černá
  • Povrchová úprava: s manžetou
  • Povlak: nitrilová pryž (NBR)/Xtra Grip
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bavlněný interlock