Ochranné rukavice uvex C300, mokré velikosti 11

Č. pol.: 6054211
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 11
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6054211
EAN/GTIN 4048612021729
Číslo výrobcu 6054211

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex C300 wet
  • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): šedá/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: High Performance Elastomer (HPE)
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svršek: bambusová viskóza/skleněné vlákno/vysokoúčinný polyethylen (HPPE)/polyamid (PA).