Oboustranný očkový klíč rovný UD profil 10 x 11 mm

Č. pol.: 6053440
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6053440
EAN/GTIN 4010886605349
Číslo výrobcu 6053440
Číslo L L60160 312

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
*Nestandardizované provedení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 17 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 17 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10x11
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez