Oboustranný očkový klíč rovný UD profil 8 x 9 mm

Č. pol.: 6053010
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6053010
EAN/GTIN 4010886605301
Číslo výrobcu 6053010

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
*Nestandardizované provedení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Rovný tvar, ploché provedení, s tenkostěnnými kroužky
  • Celková šířka [mm]: 15 mm
  • Celková výška [mm]: 5 mm
  • Celková délka [mm]: 115 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 13,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 14,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,2 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8x9
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 9
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez