Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy velikosti 11

Č. pol.: 6029411
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 11
Druh produktu Rukavice z hovädzej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6029411
EAN/GTIN 4048612013342
Číslo výrobcu 6029411
Číslo L L01690 154

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 8100
  • Typ produktu: kožené rukavice
  • Barva (filtr): šedomodrá
  • Povrchová úprava: s pogumovanou manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: hovězí useň