HO 18 LTX 20-82 Akumulátorový hoblík

Č. pol.: 602082840
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hoblík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602082840
EAN/GTIN 4007430325075
Číslo výrobcu 602082840

Popis

Popis:

  • Lehký, praktický akumulátorový hoblík pro hoblování, Plynulé nastavení hloubky hoblování a hloubky záběru
  • Přírubová hoblovací patka z tlakově litého hliníku s V-drážkou pro snadné srážení hran
  • Přímý doraz pro přesné vedení hoblíku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního vysavače
  • Úhlový adaptér pro vyhazování třísek pro kontrolované odstraňování hoblovacích třísek
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Napájení
  • Napájení
  • Napájení prachový sáček pro práci bez vysavače
  • Ráčna na patce hoblíku pro parkování stroje a ochranu obrobku
  • Snadná výměna nožů robustních karbidových oboustranných hoblovacích nožů
  • Měkký rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • 1 sada oboustranných hoblovacích nožů, plůtek na podélné dělení, nastavovací měřidlo, adaptér na vyhazování třísek, textilní vak na prach, metaBOX 340, bez akumulátorové sady, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.9 kg
  • Maximální hloubka vroubkování: 9 mm
  • Šířka hoblování: 82 mm
  • Hoblování měkkého dřeva: 1.6 m/s²
  • Nastavitelná hloubka hoblování: 0 - 2 mm
  • Délka hoblovací patky: 295 mm
  • Otáčky naprázdno: 16000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)