Sada očkoplochých klíčů 8 ks 3/8-1″

Č. pol.: 6013300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6013300
EAN/GTIN 4010886601334
Číslo výrobcu 6013300

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113, tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a odborně dokončené
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Možnost použití matic nebo šroubů s nízkou nebo zapuštěnou hlavou. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální kontaktní plochy
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální kontaktní plochy
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování.

Charakteristika:

  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo