3/4″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 14 mm

Č. pol.: 6012M-75 14mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6012M-75 14mm
EAN/GTIN 4991644145317
Číslo výrobcu 6012M-75 14mm

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 35 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 14 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden