Sada očkoplochých klíčů 11 ks 8-22 mm

Č. pol.: 6012250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6012250
EAN/GTIN 4010886601228
Číslo výrobcu 6012250
Číslo L L60160 1192

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Kvalitně kovaná a profesionálně dokončená
Kruh: klikatý a nakloněný pod úhlem 10°, s profilem UD pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Možnost demontáže matic nebo šroubů s nízkou nebo zápustnou hlavou
Upevnění pomocí Nástrčný klíču. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí klikového kroužku
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Štíhlý hřídel na straně čelistí vyztužený silovým žebrem zaručuje maximální krouticí momenty.

Charakteristika:

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo