TAG N4.8C IC830 Jednostranné břitové destičky pro frézování drážek pro legovanou ocel a hliník

Č. pol.: 6004488
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004488
EAN/GTIN 7291075213270
Číslo výrobcu 6004488
Číslo L L23930 469

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4.8 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač