GFF 4N IC656 Řezné destičky pro axiální zapichování

Č. pol.: 6000029
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6000029
EAN/GTIN 7291075261929
Číslo výrobcu 6000029
Číslo L L23930 116

Popis

Popis:

Řezné destičky pro axiální drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač