MARTOR BLADE HAKENKLINGE 60 , 10 v dávkovači

Č. pol.: 60.70
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60.70
EAN/GTIN 4002632908255
Číslo výrobcu 60.70
Číslo L L60170 459

Popis

Popis:

Demontujte HÁKOVÝ KOTOUČ NR. 60 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 59 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm.

Demontujte HÁKOVÝ KOTOUČ NR. 60 je k dispozici pod objednacím číslem 60,70 v dávkovači nožů 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel háku tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 4otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo