Netkané filtračné vrecká, 5 x, NT 20/1, NT 35/1, NT 38/1

Č. pol.: 6.907-479.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 6.907-479.0
EAN/GTIN 4054278098456
Číslo výrobcu 6.907-479.0
Číslo L L00940 1812
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Netkané filtračné vrecko s objemom 35 litrov. Odolný proti roztrhnutiu, trieda prachu M.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 300 x 210 x 40 mm.
  • Počet: 5 kus
  • Hmotnosť: 0,4 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,4 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka