Diamantový komoda s upínaním MK1 0,4

Č. pol.: 599720 0,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zarovnávania jednozrnné
Skratka pre brúsivo D
⌀ hlavy D2 12,4 mm
Celková dĺžka L 49 mm
Hmotnosť diamantu 0,4 kt
pre rozmery brúsnych diskov ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599720 0,4
EAN/GTIN 9003172494579
Číslo výrobcu 249457

Popis

Prevedenie:

Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orovnávače sú dimenzované ako jednorazové nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.)
S miestom na kľúč pre ľahkú demontáž.
Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.

Použitie:

Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (voľná dĺžka < 2×D) zabránia problémom s vibráciami.
Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.