Instrument de ajustare diamantat cu suport CM1, Greutatea diamantului: 0,4kt

Cod articol.: 599720 0,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutatea diamantului (kt) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 12,4 mm
Tip instrument de ajustare Monogranular
Element de ajustare Garnitură diamantată
Material, mâner oțel
Cuprins o singură parte
Tip produs Instrument manual de ajustare
Lungime 49 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 599720 0,4
EAN / GTIN 9003172494579
Număr producător 249457
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Instrument de ajustare standard pentru pietre abrazive pentru toate maşinile cu suport corespunzător. Instrumentele de ajustare au fost proiectate ca instrumente de unică folosinţă, fiind necesară înlocuirea completă a acestora la atingerea limitei de uzură. (Nu se poate repoziţiona în cadru.)
Cu locaş pentru cheie pentru o demontare uşoară.
Instrument de ajustare din diamant monogranular de unică folosinţă.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea şi rectificarea precisă a pietrelor abrazive pentru (re)producerea unui stadiu definit al sculelor de polizat (mişcare plană şi rotundă, bătaie radială a pietrei, structura suprafeţelor, performanţă de aşchiere). Trebuie să se asigure o lubrifiere pentru răcire suficientă la producţia singulară şi în serie mică. Lungimea scurtă de prindere (lungime liberă < 2×D) împiedică formarea vibraţiilor.
Pentru bătăi radiale drepte uşor concave şi convexe ale pietrelor abrazive pentru rectificarea plană, pe circumferinţa exterioară, pe circumferinţa interioară şi fără vârfuri. A se respecta neapărat poziţia de montaj corespunzătoare (înclinare la 3° până la 15° faţă de centrul discului de şlefuit pentru ambele poziţii ale axului). Pentru ca uzura să fie uniformă, rotiţi instrumentul de ajustare cu 90° pe suport la intervale regulate de timp.