27UERL 8 TR IC250 Destičky pro vnější obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103.

Č. pol.: 5993935
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5993935
EAN/GTIN 7291075051261
Číslo výrobcu 5993935
Číslo L L23960 788

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TR30
  • Stoupání závitu (TP) 8 mm

Vhodné výrobky

Upínač