27ER 7 TR IC908 Destičky pro vnější obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103.

Č. pol.: 5990672
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5990672
EAN/GTIN 7291075051247
Číslo výrobcu 5990672
Číslo L L23960 40

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.38 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) TR30
  • Stoupání závitu (TP) 7 mm

Vhodné výrobky

Upínač