Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm) D126

Č. pol.: 597730 D126
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 12A2D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Špecifikácia D126C75B DIAGO W karbidy
Tvar 12A2D
⌀ kotúčov D 150 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 10 mm
Brúsne obloženie Výška X 3 mm
Druh produktu Brúsny tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597730 D126
EAN/GTIN 9003177923586
Číslo výrobcu 792358

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Univerzálna zrnitost pre stredne jemnú a jemnú úpravu povrchu s velmi dobrým úberom. Špecifikácia: D126C75B DIAGO W-karbid.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.