Piatră de rectificat diamantată D×A×H (mm), 150×25×20, Tip: D126

Cod articol.: 597730 D126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DIAGO W-Carbide
Cuprins 1 buc.
Lăţime strat abraziv 10 mm
Formular de descriere Formă de disc
Diametru 150 mm
Lățime disc 25 mm
Disc purtător hârtie
Maşină acţionată Maşină de şlefuit staţionară
Suport Alezaj
Diametrul găurii 20 mm
Grad de fineţe semifin
Suport de material abraziv Rășină sintetică
Formă 12A2D
Înălţime strat abraziv, Diamant (D) 3 mm
Concentrație C75
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Materiale abrazive Diamant (D)
Dimensiunea boabelor (plasă) 126 mesh
Dimensiunea boabelor (micrometri) 126 µm
Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Specificaţie D126C75B DIAGO W-Carbide
Recomandat pentru material Carbură; Metale neferoase
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 597730 D126
EAN / GTIN 9003177923586
Număr producător 792358
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.
Cu granulaţie universală pentru calitate semifină, fină a suprafeţelor şi rată foarte bună de îndepărtare. Specificaţii: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.