Hybridní bunda L

Č. pol.: 593021173399L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Softshellová bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 593021173399L
EAN/GTIN 7330509722503
Číslo výrobcu 593021173399L
Číslo L L00980 3595

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Zpracování
Prodloužená záda
Konce rukávů s gumičkou a nátepníkem

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Pevná kapuce

Zapínání vpředu
Robustní jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Podšívka
Poloviční podšívka

Funkčnost
Hřejivá podšívka na trupu vpředu a vzadu a částečně na kapuci a ramenou

Popis:

  • Hybridní bunda s tenkou, ale hřejivou výplní na přední a zadní straně a kapucí a soft shell tkaninou na ramenou, pažích a bocích
  • Pohodlný, teplý oděv, který umožňuje vynikající volnost pohybu při práci v chladnějším prostředí
  • Funguje stejně dobře jako bunda nebo svetr

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať