08UIRL U 60 IC228 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5901352
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5901352
EAN/GTIN 7291075035261
Číslo výrobcu 5901352
Číslo L L23960 539

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 2 mm, rozteč závitů, min (TPN) 1,25 mm, závit na palec max (TPIX) 18 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 12 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 2 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.25 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 18 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 12 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač