08IL A 60 IC228 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5901351
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5901351
EAN/GTIN 7291075035254
Číslo výrobcu 5901351
Číslo L L23960 547

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač