Čtyřhran o velikosti 3/4 ″ x 3/4 ″

Č. pol.: 59010015
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štvorhranná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 59010015
EAN/GTIN 4018754035434
Číslo výrobcu 59010015
Číslo L L60010 378

Popis

Popis:

  • Díky tomu je ráčna s osazením 13142 vhodná i pro vložky nástrčných klíčů

Charakteristika:

  • Vnější čtverec pohonu (v palcích): 3/4″
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • pro č.: 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
  • Gr.: 12
  • Délka [mm): 65 mm
  • Hmotnost: 179 g