Súprava pílových listov pre mečové píly 955CHC-E

Č. pol.: 588700 955CHC-E
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4 – 12
  • Kovový profil (otvorený): < 100
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3 mm
Dĺžka listu 150 mm
optimalizované pre materiál Oceľ
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4 – 12 mm
Kovový profil (otvorený) < 100 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588700 955CHC-E
EAN/GTIN 4059952534558
Číslo výrobcu 2608900365

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
Presné, rovné rezy s najdlhšou životnosťou v hrubých oceľových profiloch alebo liatinových rúrach. Ideálne pre demolácie.

Poznámka:

Tvrdokovové pílové listy: Znížiť počet zdvihov, pracovať bez výkyvu, použiť chladiaci prostriedok.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka