Sats med tigersågblad 955CHC-E

Art-nr: 588700 955CHC-E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • optimerad för material: Betong
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 4-12
  • Metallprofil (öppen): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3 mm
Bladlängd 150 mm
optimerad för material Betong
Plåttjocklek (perforerad panel) 4-12 mm
Metallprofil (öppen) < 100 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588700 955CHC-E
EAN/GTIN 4059952534558
Tillverkarens nummer 2608900365

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.
Exakta, raka snitt med längsta möjliga användningstid i grova stålprofiler eller gjutgodsrör. Idealisk för rivningsarbeten.

Anmärkning:

Sågblad av hårdmetall: Minska frekvensen, arbete utan pendling, använd kylvätska.
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen