Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný 165

Č. pol.: 584035 165
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 165 mm
⌀ otvora 20 mm
Počet zubov 24
Šírka rezu B 2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584035 165
EAN/GTIN 4045197883711

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
Typ UW pre doskové materiály, dyhované alebo z jednej strany potiahnuté plastom, pozdĺžne uloženú dyhu, laminovaný papier a laminovanú tkaninu.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.
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
    ⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka