{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | UW | |
| Diametru tăiş Dc | 165 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 20 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 2 mm | |
| Formă dinţi | Wz | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 24 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 584035 165 | |
| EAN / GTIN | 4045197883711 | |
| Număr producător | 584035 165 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |