Miniaturní štětcový kartáč Mosadzný drôt 0,10 mm 5

Č. pol.: 574944 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,78 € / ks
  • Od 10 ks
    3,99 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
307 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

typické použitie Čistenie, odihlenie
⌀ kefy D1 5 mm
Dĺžka orezania H1 8 mm
maximálne otáčky 5 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574944 5
EAN/GTIN 4017359335772
Číslo výrobcu 450521

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.