Miniatyr-ändborste Mässingtråd 0,10 mm 5 mm

Art-nr: 574944 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    57,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    47,69  SEK / st.
på begäran
I lager
307 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 5 mm
Borstlängd H1 8 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574944 5
EAN/GTIN 4017359335772
Tillverkarens nummer 450521

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.