{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Zrnitosť | 500 | |
typické použitie | Jemné brúsenie | |
⌀ kefy D1 | 18 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | |
maximálne otáčky | 15 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrncový kartáč |
Číslo položky | 574926 18 | |
EAN/GTIN | 4017359289273 | |
Číslo výrobcu | 430883 |