{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material dotación | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
| Tamaño de grano | 500 | |
| Empleo típico | Rectificado de precisión | |
| ⌀ del cepillo D1 | 18 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 3 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 6 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo de copa |
| Número de artículo | 574926 18 | |
| EAN / GTIN | 4017359289273 | |
| Número del fabricante | 430883 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |