Okrúhla kefa so stopkou mikroabrazívna, SiC zrnitosť 320 70X10

Č. pol.: 574450 70X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 320
⌀ kefy D1 70 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
odporúčané otáčky 4 000 min-1
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574450 70X10
EAN/GTIN 4017359139431
Číslo výrobcu 417872

Popis

Prevedenie:

Brúsne nylonové štetiny s karbidom kremíka, zalisované do oceľového puzdra; ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Suché a mokré jemné brúsenie hliníka, ocele, INOX a plastov. Maximálna prevádzková teplota 80 °C.