Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320 70X10 mm

Št. art.: 574450 70X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 320
⌀ ščetke D1 70 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 4.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574450 70X10
EAN/GTIN 4017359139431
Številka proizvajalca 417872

Opis

Izvedba:

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.