ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 150 mm ocel/6″, svislé

Č. pol.: 572-571
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 572-571
EAN/GTIN 4946368373959
Číslo výrobcu 572-571
Číslo L L40010 15062

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot. Funkce měření zpětného chodu.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: 0,03 mm/0,001″
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie