Popis:
Digitální IP67 posuvný hloubkoměr nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu, takže jej lze použít v obráběcích situacích, kdy se používá chladicí kapalina. Přímé zobrazení výsledků měření. Stisknutím tlačítka posunutí je šířka háku kompenzována (pouze u modelu s hákem).
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 150
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,03 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let