Pár náhradních hrotů, rovné, d 3,5 mm

Č. pol.: 5703700
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5703700
EAN/GTIN 4010886570371
Číslo výrobcu 5703700
Číslo L L60160 633

Popis

Popis:

Pár náhradních hrotů, rovných, d 3,5 mm

Charakteristika:

  • Ø hrotu: 3,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez