Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** obkladačky 230

Č. pol.: 569750 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D
  • optimalizované pre materiál: Kameň
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
optimalizované pre materiál Kameň
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 230 mm
Šírka kotúča 1,6 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Brúsne obloženie Výška 10 mm
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 569750 230
EAN/GTIN 9003176396350
Číslo výrobcu 639635

Popis

Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. ⌀ otvoru 22,23 mm.
  • Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.
  • Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.
  • Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.
  • Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.

Kotúč na obklady s plynulým brúsnym okrajom, šírka kotúča 1,2 mm (⌀ 115) a 1,6 mm (⌀ 230), veľmi efektívne rezanie, výška obloženia 10 mm. Špeciálne určený na obklady a granitové dosky.
Kotúč na obklady s plynulým brúsnym okrajom, šírka kotúča1,6 mm (⌀ 230), veľmi efektívne rezanie, výška obloženia 10 mm. Špeciálne určený na obklady a granitové dosky.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: keramické dlaždice, jemná kamenina, porcelán.

Poznámka:

  • Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!
  • Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.