• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** dlaždice, ⌀ kotouče: 230mm

Artiklové číslo: 569750 230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 230 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 6 600 min-1
Tvar 41
Výška brusného povlaku, Diamant (D) 10 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Beton; Dlaždice; Porcelán; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 569750 230
EAN / GTIN 9003176396350
Číslo výrobce 639635
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor ⌀ 22,23 mm.
  • Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.
  • Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.
  • Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.
  • Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.

Kotouč na dlaždice s průběžným řezným okrajem, šířka kotouče 1,2 mm (⌀115) a 1,6 mm (⌀ 230), velmi dobré řezné vlastnosti, 10 mm výška povlaku. Speciálně pro dlaždice a žulové desky.
Kotouč na dlažbu s kontinuální řeznou hranou, šířka kotouče 1,6 mm (⌀ 230), velmi snadné řezání, výška pokrytí 10 mm. Především na dlažbu a granitové desky.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Keramické dlaždice, jemnou kameninu, porcelán.

Poznámka:

  • Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!
  • Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.