Deliaci kotúč STANDARD ** na kameň 230

Č. pol.: 569700 230

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,08 € / ks
  • Od 25 ks
    3,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Kameň; Prírodný kameň; Umelý kameň
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Špecifikácia C30-BF
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 230 mm
Šírka kotúča 3 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 9 mm - 15 mm
optimalizované pre materiál Kameň; Prírodný kameň; Umelý kameň
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 569700 230
EAN/GTIN 9003173675854
Číslo výrobcu 367585

Popis

Prevedenie:

Univerzálny rezací kotúč (špecifikácia: C30-BF).

Použitie:

Na prírodný a umelý kameň, žiaruvzdorný kameň a betón.