Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom 150

Č. pol.: 567857 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Dĺžka 150 mm
Šírka 88 mm
Výška 51 mm
so žľabom na prsty Áno
vhodné pre ⌀ diskov so suchým zipsom 150 mm
Druh produktu Brúsny klát

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 567857 150
EAN/GTIN 2050001030726

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z elastickej gumy, rýchla výmena listov pomocou suchého zipsu.
Veľmi dobrá manipulácia s tvarovanými žľabmi na prsty.

Použitie:

Ručné brúsenie povrchov a kontúr. Žiadne kĺzanie brúsneho papiera.
Pre brúsne kotúče na suchý zips ⌀125 mm alebo ⌀150 mm.