Brusno držalo s samopritrdilno površino 150 mm

Št. art.: 567857 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Celični kavčuk
Dolžina 150 mm
Širina 88 mm
Višina 51 mm
z vdolbinami za prste Da
za ⌀ samopritrdilnih diskov 150 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567857 150
EAN/GTIN 2050001030726

Opis

Izvedba:

Iz elastičnega celičnega kavčuka, hitrejša zamenjava brusnega diska zaradi samopritrdilne površine.
Zelo dobro rokovanje z izoblikovanimi kotanjami za prste.

Uporaba:

Ročno brušenje površin in kontur. Brez drsenja brusnega papirja.
Za samopritrdilne brusne diske ⌀ 125 mm oziroma ⌀ 150 mm.