• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Hookit 775L Multiperforácia, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 80

Č. pol.: 567791 80
Zľava
0,90 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,62 € 0,90 € / 1 ks
  • Od 50 ks
    0,52 € 0,75 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 775L
Brúsivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Označenie výrobcu Hookit 775L
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567791 80
EAN/GTIN 30051125868229
Číslo výrobcu 7100045070
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

So stabilnou fóliou. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

Výhoda:

  • Vyrovnanejšia povrchová úprava vďaka vynikajúcej podpore zrnitosti.
  • Zlepšená odolnosť proti roztrhnutiu pri zaťažení hrán.

Použitie:

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.
Presné brúsne zrno Cubitron™ II výhodné na veľkých plochách (spracovanie plechu) vďaka rýchlejšiemu odstraňovaniu a rovnomernejšej povrchovej úprave.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka